• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUG M2,5 HM D8 L18

Artikel-Nr.: 03560058
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03560058
    EAN / GTIN 7630041114614
    Herstellernummer 03560058

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Material: Wolframcarbid
    • Befestigung [mm]: M2,5
    • Durchmesser [mm]: 8
    • Sondenlänge [mm]: 18
    • Besondere Merkmale: Für TESA-HITE, MICRO-HITE und μ-HITE

    Beschreibung:

    M2,5 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 8 mm, L = 18 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb