• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUG M2,5 HM D1 L18

Artikel-Nr.: 03560051
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03560051
EAN / GTIN 7630041114546
Herstellernummer 03560051
L-Nummer L41140 97

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Durchmesser [mm]: 1
  • Sondenlänge [mm]: 18
  • Besondere Merkmale: Für TESA-HITE, MICRO-HITE und μ-HITE

Beschreibung:

M2,5 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 1 mm, L = 18 mm
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb