• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VERLAENGERUNG M2,5-M2,5 L30

Artikel-Nr.: 03560046
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03560046
EAN / GTIN 7630041114492
Herstellernummer 03560046
L-Nummer L41140 569

Beschreibung

Ausführung:

  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Sondenlänge [mm]: 30

Beschreibung:

Verlängerung M2,5-M2,5, L = 30 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb