• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUGF M2,5 ST R0,5 L10

Artikel-Nr.: 03560036
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03560036
EAN / GTIN 7630041114409
Herstellernummer 03560036

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Stahl
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 0.5
  • Sondenlänge [mm]: 10

Beschreibung:

Kugelförmiger Messeinsatz M2,5, Stahl, R0,5, L = 10 mm