• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUGF M2,5 ST R0,5 L5

Artikel-Nr.: 03560035
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03560035
EAN / GTIN 7630041114393
Herstellernummer 03560035
L-Nummer L41140 602

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Stahl
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 0.5
  • Sondenlänge [mm]: 5

Beschreibung:

Kugelförmiger Messeinsatz M2,5, Stahl, R0,5, L = 5 mm
Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb