• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ FLACH M2,5 HM D3,4 L6

Artikel-Nr.: 03560023
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03560023
    EAN / GTIN 7630041114270
    Herstellernummer 03560023
    L-Nummer L40620 1441

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Material: Wolframcarbid
    • Befestigung [mm]: M2,5
    • Durchmesser [mm]: 3.4
    • Sondenlänge [mm]: 6

    Beschreibung:

    M2,5 Messeinsatz mit ebener Messfläche, Hartmetall, Ø 3,4 mm, L = 6 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb