• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUGF M2,5 RB R1,5 L8

Artikel-Nr.: 03560021
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03560021
    EAN / GTIN 7630041114256
    Herstellernummer 03560021
    L-Nummer L41140 172

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Material: Ruby
    • Befestigung [mm]: M2,5
    • Radius [mm]: 1.5
    • Sondenlänge [mm]: 8

    Beschreibung:

    Kugelförmiger Messeinsatz M2,5, Rubin, R1,5, L = 8 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb