• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUGF M2,5 HM R1,5 L8

Artikel-Nr.: 03560020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03560020
EAN / GTIN 7630041114249
Herstellernummer 03560020
L-Nummer L41140 203

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 1.5
  • Sondenlänge [mm]: 8

Beschreibung:

Kugelförmiger Messeinsatz M2,5, Hartmetall, R1,5, L = 8 mm
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb