• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VERLAENGERUNG M2-M2 L10

Artikel-Nr.: 03540505
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03540505
EAN / GTIN 7630041114034
Herstellernummer 03540505

Beschreibung

Ausführung:

  • Befestigung [mm]: M2
  • Sondenlänge [mm]: 10

Beschreibung:

Verlängerung M2-M2, L = 10 mm