• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MESSEINSATZ TN80W

Artikel-Nr.: 03510902
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03510902
EAN / GTIN 7630041113938
Herstellernummer 03510902

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Durchmesser [mm]: 4
  • Sondenlänge [mm]: 16
  • Besondere Merkmale: Einstellbare Parallelität

Beschreibung:

M2,5 Messeinsatz mit ebener, parallel stellbarer Messfläche, Ø 4 mm, Kontermutter zur radialen Ausrichtung, L = 16 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb