• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ FLACH M2,5 HM D2,5 L6

Artikel-Nr.: 03510802
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03510802
EAN / GTIN 7630041113921
Herstellernummer 03510802
L-Nummer L41140 350

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Durchmesser [mm]: 2.5
  • Sondenlänge [mm]: 6

Beschreibung:

M2,5 Messeinsatz mit ebener Messfläche, Hartmetall, Ø 2,5 mm, L = 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb