• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ SCHMALER M2,5 D4 L16

Artikel-Nr.: 03510702
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03510702
EAN / GTIN 7630041113907
Herstellernummer 03510702

Beschreibung

Beschreibung:

M2,5 Messeinsatz mit schmaler, versetzter und parallel stellbarer Messfläche, Ø 4 mm, Kontermutter zur radialen Ausrichtung, L = 16 mm