• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MESSEINSATZ

Artikel-Nr.: 03510503
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03510503
EAN / GTIN 7630041113884
Herstellernummer 03510503
L-Nummer L41140 256

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2
  • Durchmesser [mm]: 4
  • Sondenlänge [mm]: 6
  • Besondere Merkmale: Sicherungsmutter für radiale Ausrichtung

Beschreibung:

M2,5 Messeinsatz mit zylinderförmiger Messfläche, Hartmetall, Kontermutter zur radialen Ausrichtung, Ø 2 x 2,5 mm, L = 6 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb