• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUGF M2 HM R5 L26

Artikel-Nr.: 03510203
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03510203
EAN / GTIN 7630041113846
Herstellernummer 03510203

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2
  • Radius [mm]: 5
  • Sondenlänge [mm]: 26

Beschreibung:

Kugelförmiger Messeinsatz M2, Hartmetall, R5, L = 26 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb