• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUGF M2 HM R1 L3

Artikel-Nr.: 03510103
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03510103
EAN / GTIN 7630041113815
Herstellernummer 03510103

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Wolframcarbid
  • Befestigung [mm]: M2
  • Radius [mm]: 1
  • Sondenlänge [mm]: 3

Beschreibung:

Kugelförmiger Messeinsatz M2, Hartmetall, R1, L = 3 mm