• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EINSATZ KUGF M2,5 ST R1,5 L5

Artikel-Nr.: 03510001
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03510001
EAN / GTIN 7630041113761
Herstellernummer 03510001
L-Nummer L40620 197

Beschreibung

Ausführung:

  • Material: Stahl
  • Befestigung [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 1.5
  • Sondenlänge [mm]: 6

Beschreibung:

Kugelförmiger Messeinsatz M2,5, Stahl, R1,5, L = 5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb