• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-RING-Schlüssel SW 2 5/16″ L.93,3mm

Artikel-Nr.: 03490077
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03490077
EAN / GTIN 4018754008568
Herstellernummer 03490077
L-Nummer L60010 2827

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 30 mm
  • Länge mm (L): 93,3 mm
  • S: 49,2 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 43,6 mm
  • Gewicht: 309 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 2 5/16 ″
  • Breite mm (b): 80,9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb