• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-RING-Schlüssel SW 1 13/16″ L.77,7mm

Artikel-Nr.: 03490069
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03490069
EAN / GTIN 4018754008537
Herstellernummer 03490069
L-Nummer L60010 1439

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 26 mm
  • Länge mm (L): 77,7 mm
  • S: 40,9 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 34,1 mm
  • Gewicht: 229 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 13/16 ″
  • Breite mm (b): 64,2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb