• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-RING-Schlüssel SW 1 1/2″ L.68,1mm

Artikel-Nr.: 03490064
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03490064
EAN / GTIN 4018754008490
Herstellernummer 03490064
L-Nummer L60010 628

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 24 mm
  • Länge mm (L): 68,1 mm
  • S: 35,6 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 28,6 mm
  • Gewicht: 152 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 1/2 ″
  • Breite mm (b): 53,9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb