• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-RING-Schlüssel SW 1 3/8″ L.64,2mm

Artikel-Nr.: 03490060
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03490060
EAN / GTIN 4018754008476
Herstellernummer 03490060
L-Nummer L60010 715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 24 mm
  • Länge mm (L): 64,2 mm
  • S: 33,5 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 27 mm
  • Gewicht: 138 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 3/8 ″
  • Breite mm (b): 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb