• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsseleinsatz SW 13/16″ L.83mm

Artikel-Nr.: 03420042
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03420042
EAN / GTIN 4018754127122
Herstellernummer 03420042
L-Nummer L60010 1394

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 27,7 mm
  • d2: 26 mm
  • d3: 19,5 mm
  • Länge mm (L): 83 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 66,3 mm
  • Gewicht: 170 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 13/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb