• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsseleinsatz SW 1 3/8″ L.50mm

Artikel-Nr.: 03410060
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03410060
EAN / GTIN 4018754127078
Herstellernummer 03410060
L-Nummer L60010 1980

Beschreibung

Beschreibung:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte)
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 46 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 33,7 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t1: 23 mm
  • t2: 29,2 mm
  • Gewicht: 232 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 3/8 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb