• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ VDE-Steckschlüsseleinsatz SW 24mm L.60mm

Artikel-Nr.: 03370024
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03370024
EAN / GTIN 4018754253821
Herstellernummer 03370024

Beschreibung

Beschreibung:

  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V
  • Doppelsechskant AS-drive

Merkmal:

  • d1: 37 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 21 mm
  • Länge mm (L): 60 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t1: 18,5 mm
  • t2: 24,9 mm
  • Gewicht: 130 g
  • Schlüsselweite [mm]: 24 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb