• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ VDE-Steckschlüsseleinsatz SW 22mm L.60mm

Artikel-Nr.: 03370022
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03370022
    EAN / GTIN 4018754253814
    Herstellernummer 03370022
    L-Nummer L60010 8101

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
    • VDE isoliert bis 1000 V
    • DIN EN 60900
    • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V
    • Doppelsechskant AS-drive

    Merkmal:

    • d1: 34,7 mm
    • d2: 31 mm
    • d3: 21 mm
    • Länge mm (L): 60 mm
    • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
    • t1: 16,5 mm
    • t2: 24,9 mm
    • Gewicht: 116 g
    • Schlüsselweite [mm]: 22 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb