• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsseleinsatz SW 22mm L.83mm

Artikel-Nr.: 03240022
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03240022
EAN / GTIN 4018754007189
Herstellernummer 03240022
L-Nummer L60010 1670
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 29,7 mm
  • d2: 27,5 mm
  • d3: 21 mm
  • Länge mm (L): 83 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,9 mm
  • Gewicht: 210 g
  • Schlüsselweite [mm und Zoll]: 22

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb