• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsseleinsatz SW 19mm L.83mm

Artikel-Nr.: 03240019
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03240019
EAN / GTIN 4018754007172
Herstellernummer 03240019
L-Nummer L60010 79

Beschreibung

Beschreibung:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Merkmal:

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • Länge mm (L): 83 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 66,7 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Schlüsselweite [mm und Zoll]: 19

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb