• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Streichmaß mit Führungsrolle 200 mm

Artikel-Nr.: 0322501
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0322501
    EAN / GTIN 4029713246198
    Herstellernummer 0322501
    L-Nummer L40510 2300

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Edelstahl, gehärtet
    • Leseteile sind seidenverchromt
    • Führungsrolle
    • Sicherungsschraube
    • Austauschbare Reißnadel aus gehärtetem Stahl
    • Werksstandard

    Beschreibung:

    Streichmaß mit Führungsrolle 200 mm

    Merkmal:

    • Material: Edelstahl
    • Messwert: 0,05 mm
    • Messbereich (mm): 0 - 200
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb