• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taster GT31, mit Hebel, ± 0,3 mm, Kraft = 0,1 N, Radialkabel

Artikel-Nr.: 03210807
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Messuhren-Abheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03210807
EAN / GTIN 7630041151114
Herstellernummer 03210807

Beschreibung

Beschreibung:

Norm: DIN 32876
Messbereich: ± 0,3 mm
Messbolzenweg: 0,7 mm
Gehäuse: Metall mattverchromt
Kugelmesseinsatz: Hartmetall
Trägerfrequenz: 13 kHz (± 5%)
Netzspannung: 3 Vrms
Max. mechanische Grenzfrequenz: 25 Hz
Empfindlichkeit: 73,75 mV/V/mm
Befestigung des Messinstruments: Schwalbenschwanz
Wiederholgrenze: 0,1 µm
Schutzart: IP40
Messkraft: 0,1 N
Ausrichtung des Kabels: radial

Maße:
Kugelmesseinsatz: Ø 2 mm
Kabel: 3 m
Stecker: 5p DIN45322

Im Lieferumfang enthalten:
Palpeur
Konformitätserklärung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb