• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 42mm L.71mm

Artikel-Nr.: 03190042
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03190042
EAN / GTIN 4018754141197
Herstellernummer 03190042
L-Nummer L60010 2384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 24,5 mm
  • Länge mm (L): 71 mm
  • S: 37,7 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 33,2 mm
  • Gewicht: 189 g
  • Schlüsselweite [mm]: 42 mm
  • Breite mm (b): 57,9 mm

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb