• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 41mm L.71,8mm

Artikel-Nr.: 03190041
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03190041
EAN / GTIN 4018754102112
Herstellernummer 03190041
L-Nummer L60010 6031

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Merkmal:

  • a: 24,5 mm
  • Länge mm (L): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 31 mm
  • Gewicht: 169 g
  • Schlüsselweite [mm]: 41 mm
  • Breite mm (b): 57,9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb