• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2″ 5mm L.180mm

Artikel-Nr.: 03151805
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03151805
EAN / GTIN 4018754007035
Herstellernummer 03151805
L-Nummer L60010 966

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • Sonderlängen
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 22 mm
  • L1: 180 mm
  • L2: 20 mm
  • Nr.: 1054/5
  • Abtriebssechskant außen (mm): 5 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 118 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb