• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2″ 6mm L.70mm

Artikel-Nr.: 03150706
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03150706
EAN / GTIN 4018754006892
Herstellernummer 03150706
L-Nummer L60010 6200

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innensechskantschrauben
  • Sonderlängen
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 32 mm
  • Nr.: 1054/6
  • Abtriebssechskant außen (mm): 6 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 72 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb