• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Schraubendrehereinsatz L.120mm

Artikel-Nr.: 03131240
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03131240
    EAN / GTIN 4018754006809
    Herstellernummer 03131240
    L-Nummer L60010 3900

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • für Innen TORX®-Schrauben
    • extra lang
    • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

    Merkmal:

    • d: 22,7 mm
    • L1: 120 mm
    • L2: 82 mm
    • Länge mm (L): 121 mm
    • Abtriebsprofil: TORX®
    • Größe Abtriebsprofil: T40
    • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
    • Gewicht: 100 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb