• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Schraubendrehereinsatz L.58mm

Artikel-Nr.: 03110060
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03110060
EAN / GTIN 4018754102068
Herstellernummer 03110060
L-Nummer L60010 1453

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 23,7 mm
  • L1: 58 mm
  • L2: 18 mm
  • Länge mm (L): 58 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T60
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 113 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb