• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Schraubendrehereinsatz Ribe-CV® M7 L.60mm

Artikel-Nr.: 03090007
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03090007
EAN / GTIN 4018754108596
Herstellernummer 03090007
L-Nummer L60010 891

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Innenkeilprofilschrauben (Ribe-CV®)
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M7
  • L1: 60 mm
  • L2: 22 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • Gewicht: 70 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb