• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenk-Steckschlüsseleinsatz SW 10mm L.70mm

Artikel-Nr.: 03040010
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03040010
EAN / GTIN 4018754006151
Herstellernummer 03040010
L-Nummer L60010 397

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d1: 14,7 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 9 mm
  • Länge mm (L): 70 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t2: 20 mm
  • Gewicht: 136 g
  • Schlüsselweite [mm]: 10 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb