• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüsseleinsatz SW 9/16″ L.38mm

Artikel-Nr.: 03012034
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03012034
EAN / GTIN 4018754187720
Herstellernummer 03012034
L-Nummer L60010 4620

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Außen Spline-Drive-Schrauben
  • MS-33787
  • HPQ®-Hochleistungsstahl, brüniert

Merkmal:

  • d1: 22 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Länge mm (L): 38 mm
  • Abtriebsprofil: Spline-Drive
  • Größe Abtriebsprofil: 18
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • t1: 12 mm
  • t2: 20 mm
  • Gewicht: 71 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 9/16 ″

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb