• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AEG / RIGID US CONNECTOR Zubehör

Artikel-Nr.: 03.6158C
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
Artikelnummer 03.6158C
EAN / GTIN 5708997361580
Herstellernummer 03.6158C
L-Nummer L01540 42

Beschreibung

Beschreibung:

EINFACH ANSCHLIESSEN MIT SCANGRIP SMART CONNECTOR FÜR ALLE 18 V/20 V BATTERIEN

Der Smart CONNECTOR ist für die Verwendung von 18 V/20 V-Akkus an den SCANGRIP CONNECT-Arbeitsleuchten konzipiert.

Unabhängig davon, welche Elektrowerkzeugmarke Sie bevorzugen, hat SCANGRIP einen einzigartigen CONNECTOR für jede einzelne Marke entwickelt, der zu 18 V/20 V-Akkus passt.
Montieren Sie einfach den CONNECTOR an die Arbeitsleuchte, schließen Sie Ihre Batterie an und schon sind Sie einsatzbereit.

Was ist ein BATTERY SAFETY SYSTEM?
Ein BATTERIE-SICHERHEITSSYSTEM schützt den Akku und macht ihn sicher im Gebrauch.
Das Sicherheitssystem verfügt über einen automatischen Entladeschutz, einen Überlastungsschutz und eine Temperaturüberwachung. Das bedeutet, dass Sie Ihren 18 V/20 V-Akku immer wieder verwenden können, ohne dass er beschädigt wird.

Die SCANGRIP CONNECTORS sind vom TÜV Rheinland geprüft.
Jeder CONNECTOR wird unter separaten Artikelnummern verkauft und ist individuell auf die jeweilige Elektrowerkzeugmarke abgestimmt.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb