• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PANASONIC CONNECTOR

Artikel-Nr.: 03.6156C
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
    Artikelnummer 03.6156C
    EAN / GTIN 5708997361566
    Herstellernummer 03.6156C
    L-Nummer L01540 31

    Beschreibung

    Beschreibung:

    JUST CONNECT MIT SCANGRIP SMART CONNECTOR FÜR ALLE 18/20-V-AKKUPACKS
    SMART CONNECTOR für die Verwendung von 18/20-V-Akkupacks an SCANGRIP CONNECT-Arbeitsleuchten.

    Unabhängig davon, welche Elektrowerkzeugmarke Sie bevorzugen, hat SCANGRIP für jede einzelne Marke einen maßgeschneiderten CONNECTOR entwickelt, der zu 18/20-V-Akkupacks passt. Montieren Sie einfach den CONNECTOR an die Arbeitsleuchte, schließen Sie Ihren Akku an und schon sind Sie einsatzbereit.

    Was ist das AKKU-SICHERHEITSSYSTEM?
    Ein AKKU-SICHERHEITSSYSTEM schützt den Akku und sorgt für einen sicheren Gebrauch. Das Sicherheitssystem verfügt über einen automatischen Entladungsschutz, einen Überlastungsschutz und eine Temperaturüberwachung, so dass Sie Ihren 18/20-V-Akku immer wieder verwenden können, ohne dass er beschädigt wird.

    Die SCANGRIP KONNEKTOREN sind vom TÜV Rheinland geprüft. Jeder CONNECTOR wird unter separaten Artikelnummern verkauft und ist individuell für die einzelnen Elektrowerkzeugmarken ausgelegt.


    Verwenden Sie den zu Ihrem 18/20-V-Akkupack passenden Steckverbinder:
    • BERNER 18/20-V-Akkypacks – 03.6155C
    • BOSCH / AMPSHARE 18/20-V-Akkypacks – 03.6140C
    • BOSCH GREEN 18/20-V-Akkypacks – 03.6141C
    • DEWALT 18/20-V-Akkypacks – 03.6142C
    • EINHELL 18/20-V-Akkypacks – 03.6143C
    • FEIN 18/20-V-Akkypacks – 03.6144C
    • FESTOOL 18/20-V-Akkypacks – 03.6153C
    • FLEX 18/20-V-Akkypacks – 03.6145C
    • HAZET 18/20-V-Akkypacks – 03.6146C
    • HIKOKI 18/20-V-Akkypacks – 03.6147C
    • INGERSOLL 18/20-V-Akkypacks – 03.6152C
    • MAKITA 18/20-V-Akkypacks – 03.6148C
    • MILWAUKEE 18/20-V-Akkypacks – 03.6149C
    • PANASONIC 18/20-V-Akkypacks – 03.6156C
    • RIDGID 18/20-V-Akkypacks – 03.6154C
    • SNAP-ON 18/20-V-Akkypacks – 03.6151C
    • WÜRTH 18/20-V-Akkypacks – 03.6150C

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb