Beschreibung:
JUST CONNECT MIT SCANGRIP SMART CONNECTOR FÜR ALLE 18-V-AKKU PACKS SMART CONNECTOR für die Verwendung von 18-V-AKKU packs an SCANGRIP CONNECT-Arbeitsleuchten.Unabhängig davon, welche Elektrowerkzeugmarke wie z.B. MILWAUKEE, DEWALT oder MAKITA Sie bevorzugen, hat SCANGRIP für jede einzelne Marke einen maßgeschneiderten CONNECTOR entwickelt, der zu 18V-AKKU packs passt. Montieren Sie einfach den CONNECTOR an die Arbeitsleuchte, schließen Sie Ihren AKKU an und schon sind Sie einsatzbereit.Was ist das AKKU -SICHERHEITSSYSTEM? Ein AKKU -SICHERHEITSSYSTEM schützt den AKKU und sorgt für einen sicheren Gebrauch. Das Sicherheitssystem verfügt über einen automatischen Entladungsschutz, einen Überlastungsschutz und eine Temperaturüberwachung, so dass Sie Ihren 18-V-AKKU immer wieder verwenden können, ohne dass er beschädigt wird.Die SCANGRIP KONNEKTOREN sind vom TÜV Rheinland geprüft. Jeder CONNECTOR wird unter separaten Artikelnummern verkauft und ist individuell für die einzelnen Elektrowerkzeugmarken ausgelegt. Verwenden Sie den zu Ihrem 18-V-AKKU pack passenden Steckverbinder: BERNER 18-V-AKKU - 03.6155C BOSCH 18-V-AKKU - 03.6140C BOSCH GREEN 18-V-AKKU - 03.6141C DEWALT 18-V-AKKU - 03.6142C EINHELL 18-V-AKKU - 03.6143C FEIN 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03.6153C FLEX 18-V-AKKU - 03.6145C HAZAT 18-V-AKKU - 03.6146C HIKOKI 18-V-AKKU - 03.6147C INGERSOLL 18-V-AKKU - 03.6152C MAKITA 18-V-AKKU - 03.6148C MILWAUKEE 18-V-AKKU - 03.6149C RIDGID 18-V-AKKU - 03.6154C SNAP-ON 18-V-AKKU - 03.6151C WÜRTH 18-V-AKKU - 03.6150C