• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DUO CONNECT Leuchtenköpfen

Artikel-Nr.: 03.6111C
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
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.6111C
EAN / GTIN 5708997006986
Herstellernummer 03.6111C
L-Nummer L01540 32

Beschreibung

Beschreibung:

  • FLUTLICHTSTRAHLER MIT ZWEI LEUCHTENKÖPFEN
  • Extrem leistungsstarke Arbeitsleuchte,Die neue DUO CONNECT ist angesichts der extrem hohen Lichtleistung von bis zu 2500 Lumen eine äußerst preiswerte Arbeitsleuchte
  • Die Lichtleistung kann in 2 Stufen eingestellt werden, 50 % und 100 %, abhängig von der jeweiligen Aufgabe
  • DUO CONNECT ist kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
  • Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenztes Licht auch direkt angeschlossen werden
  • Multifunktionaler Flächenstrahler mit zwei flexiblen Leuchtenköpfen
  • Mit den zwei flexiblen Leuchtenköpfen bietet DUO CONNECT Beleuchtung aus jedem Winkel, den Sie für Ihre Arbeit benötigen
  • Beide Leuchtenköpfe sind zweiachsig drehbar, was bedeutet, dass die Leuchtenköpfe unabhängig voneinander in alle Richtungen gedreht werden können, was eine völlig flexible Positionierung der Lichtquelle ermöglicht
  • Im zusammengeklappten Zustand ist der DUO CONNECT sehr kompakt und handlich
  • DUO CONNECT kann auf den Boden gestellt werden, wobei der Akkusockel als Standfuß dient
  • Der klappbare Metallhaken dient der flexiblen Aufhängung
  • Für Positionierung in der Höhe ist DUO CONNECT mit dem 2 m SCANGRIP TRIPOD, Art.-Nr 03.5685 kompatibel
  • // Enthält keine Batterie.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 180°
  • Akkuspannung: 18 V
  • Betriebsdauer bis zu: 9.5 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 30
  • Leistungsaufnahme max.: 108 W
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 900 - 1800
  • Lichtstrom: 1250 lm - 2500 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb