• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOWER COMPACT Leuchtenköpfen

Artikel-Nr.: 03.6110C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Anbauleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.6110C
EAN / GTIN 5708997006979
Herstellernummer 03.6110C
L-Nummer L01540 26
Hersteller SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Flutlichtstrahler mit Stativ
  • Der neue TOWER COMPACT CONNECT ist die richtige Wahl, wenn Sie einen leistungsstarken, kompakten und multifunktionalen Flutlichtstrahler mit einem leichten Stativ suchen
  • Dies ist die ideale Arbeitsleuchte für den Handwerker, der häufig den Arbeitsplatz wechselt und sich schnell einrichten und zum nächsten Auftrag übergehen muss
  • Durch die robuste, schlanke Bauweise und das geringe Gewicht von nur 2,7 kg ist es maßgeschneidert für den Kofferraum und bequem von einem Einsatzort zum anderen zu transportieren
  • Das Stativ ist von 0,9 m bis 2 m höhenverstellbar und bietet damit die Möglichkeit, die Höhe beliebig einzustellen
  • Ist mit der QUICK RELEASE-Funktion einfach in Sekunden aufzustellen und zusammenzufalten, wenn die Aufgabe erledigt ist
  • Im zusammengeklappten Zustand ist es sehr kompakt und für den Einhandtransport ausgelegt
  • TOWER COMPACT CONNECT ist kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18 V 5,2 Ah und allen anderen 18-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
  • Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenztes Licht auch direkt angeschlossen werden.Leistungsstarker Baustrahler mit höchster Flexibilität
  • Der Flächenstrahler bietet eine extrem hohe Lichtausbeute von bis zu 2500 Lumen und kann direkt auf dem Stativ positioniert werden, ohne dass eine Halterung oder zusätzliche Ausrüstung benötigt wird
  • Das bedeutet, dass er leicht abgenommen und direkt auf den Boden gestellt werden kann, indem man den Akkusockel als Ständer verwendet oder den eingebauten Haken benutzt.Mit den 360° flexiblen und drehbaren Leuchtenköpfen bietet TOWER COMPACT CONNECT eine leistungsstarke Beleuchtung aus jedem Winkel, den Sie für Ihre Arbeit benötigen
  • Beide Leuchtenköpfe sind zweiachsig drehbar, was bedeutet, dass die Leuchtenköpfe unabhängig voneinander in alle Richtungen gedreht werden können, was eine völlig flexible Positionierung der Lichtquelle ermöglicht
  • Dies bietet perfekte Lichtverhältnisse, zum Beispiel für Maler- und Installationsarbeiten
  • Warum dollten Sie TOWER COMPACT CONNECT wählen?
  • Extrem hohe Lichtausbeute von bis zu 2500 Lumen
  • Leistungsstarken, kompakten und multifunktionalen Flutlichtstrahler
  • Robuste, schlanke Bauweise und das geringe Gewicht von nur 2,7 kg
  • Das Stativ ist von 0,9 m bis 2 m höhenverstellbar
  • QUICK RELEASE-Funktion einfach in Sekunden aufzustellen und zusammenzufalten
  • 360° flexiblen und drehbaren Leuchtenköpfen
  • Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18-V-Akkupacks unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 180°
  • Akkuspannung: 18 V
  • Betriebsdauer bis zu: 9.5 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 30
  • Leistungsaufnahme max.: 19.5 W
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 900 - 1800
  • Lichtstrom: 1250 lm - 2500 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb