• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VEGA 2 CONNECT - Baustrahler

Artikel-Nr.: 03.6106C
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.6106C
EAN / GTIN 5708997006771
Herstellernummer 03.6106C
L-Nummer L01540 19

Beschreibung

Beschreibung:

BAUSTRAHLER MIT 2000 LUMEN FÜR 18-V-AKKU PACKS VEGA 2 CONNECT ist ein kompakter, handlicher LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Anwender. Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung, perfekt für Maler- und Installationsarbeiten. Mit den zwei Lichtstufen (50-100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen.VEGA 2 CONNECT ist kompatibel mit dem METABO/CAS AKKU system 18 V, 5,2 Ah und allen anderen 18-V-AKKU packs führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden.Kompakter Flutlichtstrahler mit hoher FLEXibilität Er wird mit einem integrierten Handgriff und einem Stellfuß für Montage am DREIFUSS-STÄNDER geliefert. Es ist deshalb sehr einfach und bequem das Licht da anzubringen wo man es braucht.Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse des Flutlichtstrahlers VEGA 2 CONNECT ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Er ist auch wasserdicht (IP54). Die LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keine Brandgefahr.Warum sollten Sie VEGA 2 CONNECT wählen? Kompatibel mit METABO / CAS AKKU -System und alle anderen 18-V-AKKU packs unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR Hergestellt aus besonders schlagfestem Kunststoff Leicht und kompakt und deshalb mobilHohe Schutzklasse IP54.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6500 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 30 (battery) / IP 54 (power supply)
  • Leistungsaufnahme max.: 20 W
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 1500 - 3000
  • Lichtstrom: 1000 lm - 2000 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 06

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb