Beschreibung:
50W Ladegerät für die NOVA 6 SPS und UV-GUNDas 50 W Ladesystem ist ein Teil des neuen SCANGRIP POWER SOLUTION Systems, das Ihnen unbegrenzte Lichtverfügbarkeit bietet. Einfach können Sie einen neuen vollgeladenen AKKU einsetzen und weiterarbeiten, während Sie einen zweiten aufladen. Oder ganz einfach das Ladegerät direkt an der Leuchte montieren. Der integrierte ReserveAKKU verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht. // Das SPS 50 W Ladesystem passt für den 03. 6004 SPS 8 Ah AKKU PACK. // 3 FAKTEN ÜBER DAS SPS-KONZEPT
DUAL SYSTEM 2in1 mit WechselAKKU pack - Betrieb wahlweise mit AKKU oder mit Direktanschluss an die Stromversorgung. Das Ladegerät kann direkt an der Leuchte montiert werden
Integrierter ReserveAKKU : Die Leuchte bleibt bis zu 1 Stunde mit 1000 Lumen Lichtstrom in Betrieb - ohne AKKU , ohne Netzkabel
IP 67 - Wasserdicht und für raue Umgebungen geeignet.
Merkmal:
- Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
- Leistungsaufnahme max.: 50 W