• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPS LADESYSTEM 35W

Artikel-Nr.: 03.6006
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
    Produktart Ladegerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03.6006
    EAN / GTIN 5708997360064
    Herstellernummer 03.6006
    L-Nummer L01030 77

    Beschreibung

    Beschreibung:

    35W Scangrip Ladegerät für NOVA 4 & MULTIMATCH 3Das 35 W Ladesystem ist ein Teil des neuen SCANGRIP POWER SOLUTION Systems, das Ihnen unbegrenzte Lichtverfügbarkeit bietet. Einfach können Sie einen neuen vollgeladenen AKKU einsetzen und weiterarbeiten, während Sie einen zweiten aufladen. Oder ganz einfach das Ladegerät direkt an der Leuchte montieren. Der integrierte ReserveAKKU verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht.
    // Das SPS 35 W Ladesystem passt für den 03. 6003 SPS 4 Ah AKKU PACK.
    // 3 FAKTEN ÜBER DAS SPS-KONZEPT
    DUAL SYSTEM 2in1 mit WechselAKKU pack – Betrieb wahlweise mit AKKU oder mit Direktanschluss an die Stromversorgung. Das Ladegerät kann direkt an der Leuchte montiert werden
    Integrierter ReserveAKKU : Die Leuchte bleibt bis zu 1 Stunde mit 1000 Lumen Lichtstrom in Betrieb – ohne AKKU , ohne Netzkabel
    IP 67 – Wasserdicht und für raue Umgebungen geeignet

    Merkmal:

    • Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
    • Leistungsaufnahme max.: 35 W

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb