• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPS BATTERY 4Ah - SPS Akku

Artikel-Nr.: 03.6003
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
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.6003
EAN / GTIN 5708997360033
Herstellernummer 03.6003
L-Nummer L01030 148

Beschreibung

Beschreibung:

SPS AKKU - 4Ah Durch Ausnutzung der mordernsten Hochleistungs-Batterietechnologie haben wir ein innovatives Konzept von FLEXibler und zuverlässiger Stromversorgung entwickelt. Der 4 Ah SPS AKKU pack ist ein Teil des einzigartigen, patentierten Konzepts, das wir SPS SCANGRIP POWER SOLUTION nennen. Mit dem neuen SPS System haben Sie immer Licht zur Verfügung und Sie stehen nie im Dunkeln. Auch wenn keine Stromversorgung in der Nähe ist, sorgt SPS dafür, dass Sie immer ausreichend Licht haben, um die anstehenden Aufgaben zu Ende zu führen. SPS bietet absolute Freiheit, FLEXibilität und maximale Arbeitseffizienz.
// 3 FAKTEN ÜBER DAS SPS-KONZEPT:
DUAL SYSTEM 2in1 mit WechselAKKU pack - Betrieb wahlweise mit AKKU oder mit Direktanschluss an die Stromversorgung. Das Ladegerät kann direkt an der Leuchte montiert werden
Integrierter ReserveAKKU : Die Leuchte bleibt bis zu 1 Stunde mit 1000 Lumen Lichtstrom in Betrieb - ohne AKKU , ohne Netzkabel
IP 67 - Wasserdicht und für raue Umgebungen geeignet

Merkmal:

  • Akkuart: 11.1V / 4000mAh Li-ion
  • Nennspannung AC (V): Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb