• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIFFUSER SUNMATCH 3 + 4 und MINIMATCH

Artikel-Nr.: 03.5778
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
    Artikelnummer 03.5778
    EAN / GTIN 5708997357781
    Herstellernummer 03.5778
    L-Nummer L01030 101

    Beschreibung

    Beschreibung:

    4-er Pack mit Diffusoren für Ihrer SCANGRIP Arbeitsleuchten Der Diffusor gestaltet ein gestreutes und weiches Licht für erhöhte Funktionalität und neue Möglichkeiten das Licht auf die jeweilige Arbeitsaufgabe abzustimmen. Der Diffusor minimiert Re FLEXionen und starke Kontraste zwischen Licht und Schatten und ist besonders für die Kontrolle von Mattstellen und Staubeinschlüssen im Lack, sowie auch für Dellenreparaturen geeignet. Mit dem FLEXiblen, weichen Material wird der Diffusor einfach direkt auf der Linse montiert. Geliefert in einem farbigen 4-er Pack mit Diffusoren im formgeschnittenem Schaumstoff.
    Wird direkt auf der Linse montiert
    Streut das Licht in ein weiches Licht ohne starke Kontraste zwischen Licht und Schatten
    Minimiert Relexionen und grelles Licht
    Besonders für die Kontrolle von Mattstellen und Staubeinschlüssen im Lack, sowie auch für Dellenreparaturen geeignet.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb