• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MULTILIGHT FLEX Inspektionslichtkopf

Artikel-Nr.: 03.5693C
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
    Produktart Inspektionsleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 03.5693C
    EAN / GTIN 5708997356937
    Herstellernummer 03.5693C

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flexibles Konzept einer handgehaltenen Arbeitsleuchte mit 1500 Lumen leistungsstarker Inspektionslichtkopf
    • Das neue leistungsstarke MULTILIGHT CONNECT-Konzept basiert auf der Idee, einen Basisgriff, wie er von Elektrowerkzeugen bekannt ist, mit einer Reihe unterschiedlicher Arbeitsleuchtenköpfe zu kombinieren, die je nach Einsatzgebiet eingesetzt und ausgetauscht werden können
    • MULTILIGHT CONNECT bietet Ihnen die Freiheit, genau die Arbeitsleuchte auszuwählen und zu konfigurieren, die Sie benötigen
    • Entweder Sie entscheiden sich für den MULTI-LIGHT BODY CONNECT-Griff und kombinieren ihn mit einem ausgewählten Leuchtenkopf, oder Sie erwerben den Körper und mehrere einzelne Leuchtenköpfe, um eine Arbeitsbeleuchtungslösung für verschiedene Zwecke zu erhalten
    • Durch den flexiblen Teil des Gehäuses können alle Leuchtenköpfe in einem Winkel von 120° verstellt werden
    • MULTILIGHT CONNECT ist kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18 V 5,2 Ah und allen anderen 18-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
    • Darüber hinaus kann die Stromversorgung POWER SUPPLY CONNECT für unbegrenztes Licht auch direkt angeschlossen werden.Durchdachte FunktionenUm die maximale Funktionalität der Arbeitsleuchte zu gewährleisten, ist das Gehäuse mit einem neu erfundenen, flexiblen Befestigungssystem ausgestattet
    • Das System bietet eine Kombination aus Halterung, Haken und Magnet in einer Einheit
    • Das Band besteht aus Polyurethan, das sowohl flexibel als auch haltbar ist und eine glatte Oberfläche hat
    • Durch den Karabinerhaken am Ende des Gurtes können Sie die Arbeitsleuchte in jeder beliebigen Position arretieren und fixieren
    • Ebenso kann der integrierte Magnet verwendet werden, um den Handgriff an jeder verfügbaren metallischen Oberfläche zu befestigen
    • Der Magnet ist extrem stark und hält sowohl das Gehäuse als auch den Leuchtenkopf und den Akku
    • Warum sollten Sie MULTILIGHT FLEX CONNECT wählen?
    • Extrem leistungsstarker Inspektionslichtkopf mit bis zu 750 Lumen
    • Schlanker und kompakter
    • In alle Richtungen drehbar
    • Zwei Lichtstufen: 50 % - 100 %
      Lange Betriebszeit bis zu 26 Std.
    • Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18-V-Akkupacks unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR

    Merkmal:

    • Abstrahlwinkel: 110°
    • Akkuspannung: 18 V
    • Betriebsdauer bis zu: 26 h
    • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
    • Energieversorgung: Akkubetrieben
    • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
    • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
    • IP-Schutzart: IP 30
    • Leistungsaufnahme max.: 7.5 W
    • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 600 - 1200
    • Lichtstrom: 375 lm - 750 lm
    • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb