• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MAG PRO wireless Handlampen

Artikel-Nr.: 03.5691
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
Artikelnummer 03.5691
EAN / GTIN 5708997356913
Herstellernummer 03.5691
L-Nummer L01030 145

Beschreibung

Beschreibung:

MAG PRO mit kabelloser Aufladung

MAG PRO ist in einer Version mit der Möglichkeit des kabellosen Ladens unter Verwendung des separat erhältlichen Zubehörs SCANGRIP CHARGING PAD 03.5928 erhältlich.

Das Ladepad ist so konzipiert, dass die Arbeitsleuchte automatisch über die starken Magnete auf der Rückseite positioniert wird
Das bedeutet, dass MAG PRO WIRELESS auch in vertikaler Position geladen werden kann.
Die Ladeplatte ist für die feste Montage in der Werkstatt vorbereitet.
Einfach die beiden Stopfen entfernen und das Pad mit zwei 4 mm Schrauben befestigen.

MAG PRO ist wie geschaffen für einen effizienten Werkstattbetrieb durch völlige Flexibilität mit den drei starken eingebauten Magnethaltern und den zwei ausziehbaren Aufhängehaken.
Dies ermöglicht eine flexible Platzierung der Arbeitsleuchte, wo immer Sie sie benötigen.
Das moderne Design der MAG PRO bietet einen ergonomischen und benutzerfreundlichen Griff, und die Flexibilität des Lampenkopfes ermöglicht eine Neigung von bis zu 180 Grad.

Die MAG PRO WIRELESS kann auch über das mitgelieferte USB-Ladekabel aufgeladen werden.