• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STICK LITE M - Handleuchte

Artikel-Nr.: 03.5666
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Taschenlampe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.5666
EAN / GTIN 5708997356661
Herstellernummer 03.5666
L-Nummer L01030 75
Hersteller SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Universelle Handleuchte in schlankem Design mit 300 LumenSTICK LITE M ist die ideale Leuchte für diejenigen, die kompaktes Design und einfache Bedienung schätzen. Für den täglichen Einsatz oder eine besonders schwierige Aufgabe liefert die STICK LITE M optimale Ausleuchtung in einem handlichen Design zu einem vernünftigen Preis. Gegenüber dem vorigen Modell wurde die STICK LITE M mit der hocheffizienten COB-LED-Technologie mit bis zu 150 Lumen aufgewertet. Die Leuchte wurde auch mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % aufgewertet, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann. Mit der leistungsstarken STICK LITE M mit Spotlicht arbeitet man bequem und präzis. Die STICK LITE M empfiehlt sich deshalb für alle, die eine robuste Handarbeitsleuchte für den universellen Einsatz benötigen. Mit dem praktischen eingebauten Magnet profitieren Sie vom hellen Licht der Leuchte und haben beide Hände frei für die Arbeit. Mit ihrem extrem schlanken Design ohne Kanten kann STICK LITE M den ganzen Tag bequem in der Hosentasche getragen werden. Immer einsatzbereit für die täglichen Aufgaben. Das Gewicht der besonders schlanken Kompaktleuchte wurde für maximalen Arbeitskomfort auf ein absolutes Minimum reduziert. Warum STICK LITE M
Leistungsfähige Handleuchte mit Spotlicht oben
Bietet bis zu 300 Lumen
Extrem leicht für maximalen Arbeitskomfort
//
// Das STICK LITE M Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent Nr 5597010 geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 110°
  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 1800 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebsdauer bis zu: 20 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 20
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Ladespannung DC: 5 V
  • Ladezeit: 3 h
  • Leistungsaufnahme max.: 2.5 W
  • Lichtquelle: COB LED
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 500
  • Lichtstrom: 40 lm - 400 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb